※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
SOL ワイヤーロック40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256873
品番
3800-40
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び寸法
40
トラスコ品番
849-0159
材質(本体)
真鍮
質量(g)
195
ロック
キー式
材質(ツル)
鉄/ビニールコーティング