BIG NO.310 チェンジロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10256882 品番 310-20
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
トラスコ品番849-0155 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 呼び寸法20 呼称(mm)20 ロックダイヤル式 材質(ツル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする