清水
清水の 南京錠・鍵
清水の ダイヤル錠
BIG NO.310 チェンジロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256907
品番
310-40
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-0157
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:鉄
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
呼び寸法
40
呼称(mm)
40
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
鉄