パイプ柄石頭鎚

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10256985 品番 554
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。

種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)37 全長(mm)285 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)スチール 主な用途石工作業 頭の全長(mm)105 全質量(g)1350 用途打ち込み作業などに使用します。 トラスコ品番411-5287

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024385
2024-07-08
用途:
打ち込み用

重さも十分あり打ち込み用としては最適だと思う。安っぽさがない。

対象商品:
10256976
2024-06-11
用途:
鉄製ボックスパレット修理用
株式会社戸上電機製作所 様

今まで使用していた金づちが折れてしまったので、こちらを購入しました。
これなら折れないので、安心して使えます。

対象商品:
49024385
2021-02-26
用途:
鋲の打ち込み
サービス業

以前は900gの同社の製品を使用していたが重かったです。これに変えて正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10256976
2019-05-29
用途:
モルタルコンクリートの破砕作業
有限会社田中産業 様 (建設業・工事業)

リピート購入です。他社に比べ手がすべらないのとても使いやすい製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10256967
2017-06-01
用途:
外構作業時
アドテックシステム合資会社 様

今回はパイプ柄選んでみました。柄を握ったとき手のひらフィットして滑りにくく使用感最高です。

対象商品:
10256967
2016-12-06
用途:
固く締まり過ぎたナットを外すときメガネレンチを「エイヤッ!!」
石橋鍍金 様 (製造業)

パイプ柄で丈夫そうなので購入しました。09`という重さもレビューを参考にして決めました。使いやすくいい感じです。

対象商品:
10256976
2016-03-27
用途:
手軽な打ち込み用に。

もう少し重くても良いかとも感じたが、片手で何度も打ち込むにはこれ位が良いのかもしれない。片手で扱っていても手が滑らないので負担が少なく感じる。

2人が参考にしています
対象商品:
10256985
2014-12-21
用途:
重機の作業機機取り替え
株式会社北川農林 様

打面が広いのく握り具合よい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする