アイワ金属
アイワ金属の 南京錠・鍵
アイワ金属の ダイヤル錠
デジタルロック50mm(ブリスター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256986
品番
AP-025C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
ロック
プッシュボタン式
呼称(mm)
50
用途
各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
トラスコ品番
849-0170
材質
本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)
25
幅(mm)
36
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
145
径(Φmm)
7
仕上
クロームメッキ
材質(ツル)
真鍮
再生紙使用マーク
適合