マグネット角柄グラスパネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10257204 品番 中 すべり止
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

作業効率大幅アップ!!
場所を選ばない万能型。
磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。
仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)390 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 サイズ中 すべり止 頭の全長(mm)138 全質量(g)680
注意
※仮枠用に設計してありますので、35mm以下の釘にはマグネットは利用出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-24
用途:
土工作業
その他業種

重量や握りやすさなど作業時には満足する商品を見つけました。

対象商品:
10257204
2017-01-10
用途:
仮枠作業
建設業・工事業

持ちやすいグリップで打撃時のバランスもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする