土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
グラタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10257344
品番
中 すべり止
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
340
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
サイズ
中 すべり止
仕様
コンパクトな短柄タイプ
頭の全長(mm)
137
全質量(g)
630