土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ハンマー用 工具差し
ステンレス製ハンマーフック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10257746
品番
F-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,230
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強く、軽くて強い。
ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
材質
SUS401
寸法(mm)
(ベルト通し)40×85
リング内径(Φmm)
45×30(ワンタッチ式)
適合ベルト幅(mm)
〜60
用途
ハンマー
全質量(g)
60