曜日別特売
01052 ネオスチール 土牛 10257807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオスチール

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ中 すべり止
全長(mm)355
頭径(Φmm)29
内容量1個注文コード10257807品番01052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,360
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)355材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業サイズ中 すべり止仕様カラーパイプ柄かりわく鎚頭の全長(mm)134質量(g)620全質量(g)620
注意
※色の指定はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1025780701052367960850105201052 ネオスチール 土牛 36796085ネオスチール土牛1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36796112
2023-06-08
用途: 釘打ち作業
製造業

使用していた製品のグリップが劣化して使い辛くなっていたので交換品として購入。
軽くて負担も少なく良い感じです。

対象商品 : 36796112
2019-10-10
用途: 園芸機械のメンテ時
その他業種

軽くグリップがすべらずつかいやすい、又、先が広がっているので、当てやすい。

対象商品 : 36796112
2017-12-18
用途: 型枠等

軽くてたたきやすいです。樹脂の柄が好きじゃないので、探してました。

対象商品 : 10257807
2011-04-22
用途: 釘を打つのに使います。

たたきやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする