ミニバンカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10257931 品番クールブラック
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)210 クールブラック 質量(g)270 切断能力鉄線4mm・ピアノ線2mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10257947
2017-07-28
用途:
1.5mm」の鋼線の切断
株式会社シード・トレーディング 様

全くだめです。刃を閉じて光に透かすと隙間だらけ。全く使用できません。しかも重く固定用のベルトが邪魔で作業しづらい。調整しても刃はかみ合いません。とくに刃の先がどうしようもない状態です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする