※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 片面ドア取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法P(mm)
150
150
200
250
300
400
500
600
寸法L(mm)
166
166
216
266
219
269
319
222
272
322
325
425
525
625
432
632
寸法H(mm)
45
45
49
57
68
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10258212
品番
HOB-16-150
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-0006
質量(g)
90
寸法L(mm)
166
寸法H(mm)
45
ねじ径
M-5
寸法D(mm)
16
寸法P(mm)
150
取手
取手