曜日別特売
HOB-19-200 ステンレス 片面ドア取手 水本機械製作所 10258246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HOB-19-200 ステンレス 片面ドア取手 水本機械製作所 10258246
HOB-19-200 ステンレス 片面ドア取手 水本機械製作所 10258246

ステンレス 片面ドア取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法P(mm)200
寸法L(mm)219
寸法H(mm)49
内容量1個注文コード10258246品番HOB-19-200
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番849-0009質量(g)175寸法L(mm)219寸法H(mm)49ねじ径M-6寸法D(mm)19寸法P(mm)200取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする