※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

01317 G.P.R 土牛 10258315 01317 G.P.R 土牛 10258315

G.P.R

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10258315 品番 01317
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

引き抜きグラスファイバーで強度抜群。
カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー。
手に優しいエラストマゴム。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)395 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 サイズ中 すべり止 材質(グリップ)エラストマゴム 頭の全長(mm)137 質量(g)630

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10258315
2021-02-22
用途:
釘打ち
サービス業

グリップが握りやすい太さでいい感じです。
力強く打てます!

対象商品:
10258315
2020-11-10
用途:
釘打ち
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

通常の商品同様使いやすいです。横打もできるので重宝しています。

対象商品:
10258306
2011-04-03
用途:
型枠作業

高品質、良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする