M-400 マグポンチ 土牛 10258376

マグポンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
全長(mm)400
内容量1個注文コード10258376品番M-400
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
全長(mm)400対応釘(mm)25~60仕様口金交換式質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10258367
2022-07-21
用途: 雨樋受けの釘打ち
北陵

着眼点は良いのですがスリーブと心棒の嵌め合いがゆるゆるなので少し上向けただけで心棒がずるっと下がってしまいます。
下向きや水平打ちなら良いのですが、斜めも含めて上向きでは使いにくいので改善してほしいです。
心棒にOリングを嵌めてグリスかオイルで潤滑し、心棒がぬめーっと動くようにできれば完璧だと思います、こうすることでハンマーが釘の頭にピッタリと添うので跳ね返りで釘が曲がるアクシデントも防げる。
分解できる構造なので自分で旋盤を使って溝切しOリングを組み込もうかと思いましたが、ハンマーで叩く軸で熱処理されているため途中に凹溝があると強度的に不安だったのでメーカーで対応してほしいです。
ひとまずもう一本買い増しし、手持ちの方には溝加工して強度が落ちても大丈夫な細い釘専用で暫く使ってみようと考えています。

対象商品 : 10258376
2017-05-29
用途: 型枠組立

配筋された、奥の型枠を、留めるために使用。マグネット付なので釘が、落ちないのでとても便利。

1が参考にしています
対象商品 : 10258367
2019-06-30
用途: 釘打ち用に使用と思った
建設業・工事業

水平より、仰角の使用には、向かないと思われる。
打撃するピン面が、落ちてこないような工夫(マグネットなど組み込むすると改善できるのかな)

対象商品 : 10258376
2014-02-04
用途: スリーブ工事

なかなか軽くて良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする