曜日別特売
小 フローリングハンマー 土牛 10258403

フローリングハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10258403品番
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー

全長(mm)340質量(g)約430口径(Φ)55頭の全長(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10258403
2014-10-15
用途: 路面シートの貼り付け

本来の目的とは違う作業で使ってます。路面シートや路面にラインを貼って叩いてます。とにかく軽いです。他社含めゴムハンマーもいろいろ使いましたが、同メーカーの白よりもこちらがよかったです。たたいた時の反発力もちょうどよく手首にもよいかと思います。仕事柄サイズ違いでこの製品ばっかですw

2が参考にしています
対象商品 : 10258412
2014-10-05
用途: フィルターの押し込み

値段の割りにしっかりしているので安定感があります。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする