大 フローリングハンマー 土牛 10258421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローリングハンマー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10258421 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー

全長(mm)370 質量(g)約720 口径(Φ)70 頭の全長(mm)115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10258421 39115526 フローリングハンマー 土牛 フローリングハンマー 土牛 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10258403
2014-10-15
用途:
路面シートの貼り付け

本来の目的とは違う作業で使ってます。路面シートや路面にラインを貼って叩いてます。とにかく軽いです。他社含めゴムハンマーもいろいろ使いましたが、同メーカーの白よりもこちらがよかったです。たたいた時の反発力もちょうどよく手首にもよいかと思います。仕事柄サイズ違いでこの製品ばっかですw

2人が参考にしています
対象商品:
10258412
2014-10-05
用途:
フィルターの押し込み

値段の割りにしっかりしているので安定感があります。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする