収納も場所とらずコンパクトで使いやすいタイル浮き検査に最適でした
70cmと100cmのもの2本を購入して使用しましたが、100cmの方は伸縮するロット自体が接合部でぐらぐらするため、肝心の打診感がうまくとらえられないかった。短い方はそうでもなかった。製品自体の仕様なのかたまたまこの1本がそういう物だったのかわからないが次回は別のメーカを選びたい
コンクリート構造物の点検作業に使用しております。丈夫なので非常に使いやすいです。
壁の痛み、はくり、爆裂状態点検ボルトのゆるみ。配管の詰まり具合に使っています。
縮ませればコンパクトになるし、手首に通す紐もちょうど良い感じで使いやすい。
タイルの浮き点検を中心に使用、使いやすい大きさです。「マグゆび」というモノを指す指型のもの合わせ、説明や案内にも使用しています。
大は小を兼ねるけれど、バッグやリックサックでの持運びに丁度良い長さ
他社製品も多数使用しましたが土牛さんが一番です!!