土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の カラビナフック 工具差し
アルミツールフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10258604
品番
F-25-S
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アルミ鍛造カラビナフックです。
リング内径(Φmm)
(カラビナ)85×45
寸法(mm)
(ベルト通し)40×85
適合ベルト幅(mm)
〜60
色
シルバー
用途
工具等のつりさげ。
全質量(g)
90