土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ラチェット用 工具差し
ステンレス製ツールフック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10258726
品番
F-18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
可動式
U字フック
全質量(g)
190
材質
ステンレス製
寸法(mm)
(ベルト通し)65×93、(全長)232
適合ベルト幅(mm)
〜60
線径(Φmm)
(フック)7、(フック先端)13