F-41 ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛 10258762

F-41 ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛 10258762
F-41 ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛 10258762

ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
リング内径(Φmm)50
内容量1個注文コード10258762品番F-41
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

リングが可動式
腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。

用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60寸法(mm)(ベルト通し)40×85リング内径(Φmm)50材質SUS401全質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10258762
2023-12-30
用途: 山林作業
松ちゃん 日本みつばち農・林・水産業

ベルト幅よりやや広い間口だった為に、重心が取れずにハンマーが落下してしまいます。平場の作業や、しゃがみ込む姿勢にならない作業であれば問題なく使えると思いました。

対象商品 : 10258762
2022-10-20
用途: 大工工事時
不動産業

工事の時にインパクトを腰ベルトにぶら下げ用に使用。
インパクト専用のホルダーより、汎用性が高く、インパクト以外のものもぶら下げることができるため、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする