土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ラチェット用 工具差し
ラチェットレンチフック
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
線径(Φmm)
-
注文コード
10258787
品番
F-35
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ベルト通し)65×84
適合ベルト幅(mm)
〜60
線径(Φmm)
-
リング内径(Φmm)
27×54
材質
ステンレス製
全質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応