土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の カラビナフック 工具差し
ツールフック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259006
品番
F-52
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全質量(g)
180
材質
スチール製(メッキ)
寸法(mm)
(ベルト通し)60×80、(全長)112
適合ベルト幅(mm)
〜60
線径(Φmm)
-
リング内径(Φmm)
(カラビナ)90×40