土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ハンマー用 工具差し
ツールフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10259015
品番
F-58
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フック部ショートタイプ
ステンレス製でサビにくい
仕様
可動式
ベルト通し4つ穴タイプ
材質
ステンレス製
寸法(mm)
(ベルト通し)65×84、(全長)124
適合ベルト幅(mm)
〜60
線径(Φmm)
(フック)7、(フック先端)13
リング内径(Φmm)
-
適合工具
充電ドライバーなど
全質量(g)
155