ラチェットレンチフック

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール製(メッキ) 線径(Φmm)7 注文コード10259137 品番F-39
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・線径など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(ベルト通し)65×84 適合ベルト幅(mm)〜60 線径(Φmm)7 リング内径(Φmm)- 材質スチール製(メッキ) 全質量(g)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10258692
2017-03-17
用途:
腰道具
建設業・工事業

サイズが小さく幅を取らないので購入しました!値段もやすくて気に入ってます。

2015-07-19
用途:
足場の組み立て等
金久保興業 様 (建設業・工事業)

何の問題も無く普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする