土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ラチェット用 工具差し
ステンレス製ツールフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10259173
品番
F-18S
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
可動式(スプリング付)
U字フック
全質量(g)
140
材質
ステンレス製
寸法(mm)
(ベルト通し)40×84、(全長)232
適合ベルト幅(mm)
〜60
線径(Φmm)
(フック)7、(フック先端)13