※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレポン化工機
エレポン化工機の 電動工具 本体
エレポン化工機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
小型薬液タンク用攪拌機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10259323
品番
KVS-7508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
出力(W)
750
軸径×軸長(mm)
20×1400
寸法(mm)
50Hz:390×2段、60Hz:350×2段
質量(kg)
18
トラスコ品番
853-6584
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません