※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレポン化工機
エレポン化工機の 電動工具 本体
エレポン化工機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10259332
品番
MKG-7HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
最大撹拌容量(L)
希薄液:400、中粘度液:100
出力(W)
65
電圧(V)
100
軸径×軸長(mm)
13×600
質量(kg)
11
羽根径(Φmm)
1段:160、2段:120
トラスコ品番
853-6626