土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ハンマー用 工具差し
ブラメタフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(Φmm)
-
寸法(mm)
(ベルト通し)40×92
注文コード
10259444
品番
FM-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
線径・商品番号・寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!
寸法(mm)
(ベルト通し)40×92
線径(Φmm)
-
適合ベルト幅(mm)
〜60
リング内径(Φmm)
27×54
用途
ラチェットレンチ用
仕様
固定式