土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ハンマー用 工具差し
ブラメタフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(Φmm)
-
寸法(mm)
(ベルト通し)40×92
注文コード
10259462
品番
FM-40
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
線径・商品番号・寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!
寸法(mm)
(ベルト通し)40×92
線径(Φmm)
-
適合ベルト幅(mm)
〜60
リング内径(Φmm)
35
用途
ハンマー用
仕様
可動式