※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の 電動工具 本体
京町産業車輌の 電動工具攪拌機/バイブレーター
KSK フープシェーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1600
注文コード
10259533
品番
DHA200
参考基準価格(税別)
¥1,840,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
この商品は
全長・モーター出力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアモーター使用のシェーカーです。
用途
容器内容物の撹拌に
仕様
エアー駆動
トラスコ品番
853-6453
全長(mm)
1600
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
700
全高(mm)
1300
空気圧力(MPa)
0.64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません