※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の 落下防止用コード
土牛の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
迷彩色
形状
オフセットD型
注文コード
10259821
品番
M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
色・形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
70
色
迷彩色
全幅(mm)
37
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
注意
※グリーンのみ形状が異なります。