アルミカラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10259837 品番 P-3
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
軸径(Φmm)7 全長(mm)70 ピンク 全幅(mm)37 材質アルミニウム 形状オフセットD型 ロック機能なし
注意
※グリーンのみ形状が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10259803
2014-04-06
用途:
キーホルダーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく普通に使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする