土牛
土牛の 落下防止用コード
土牛の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259846
品番
G-3
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
70
色
グリーン
全幅(mm)
35
材質
アルミニウム
形状
HMS型
ロック機能
なし
注意
※グリーンのみ形状が異なります。