土牛
土牛の 落下防止用コード
土牛の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259873
品番
P-4
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
80
色
ピンク
全幅(mm)
40
材質
アルミニウム
形状
HMS型
ロック機能
なし
注意
※グリーンのみ形状が異なります。