エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10260084
品番
HBM30ZX 6M (000270000)
参考基準価格(税別)
¥249,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
振動数範囲(Hz)
200/240
電圧(V)
48
電流(A)
3.5
ホース長さ(m)
6
出力(W)
130
トラスコ品番
753-8197
質量(kg)
9.6