カボチャ玉打診棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10260196 品番レギュラー
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)190〜740 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 サイズレギュラー 仕様ベアリング入り回転異型球 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4807 質量(g)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10260196
2014-05-20
用途:
タイル外壁補修工事の折、浮きタイルの確認に使用する。

現在土牛のカボチャ型と某社の6角型を使用しているが、精度の高い浮き判定には6角型が適している。カボチャ型では微量の浮きが判定できない場合がある。
特許の関連があるのかどうか不明であるが、出来れば6角を提供してもらいたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
10260196
2014-06-12
用途:
タイル張り後の打診検査
株式会社 雨宮商事 様

頭が回転するため今までのものより減りが少ないと思います。
よく音をひろってくれるように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする