曜日別特売
1782 配線グロメット エーモン 10260327

1782 配線グロメット エーモン 10260327
1782 配線グロメット エーモン 10260327

配線グロメット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード10260327品番1782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

配線穴をキレイに仕上げる
配線コードを通してからでも取り付けができる

用途配線コードの保護に材質ナイロン66内径(Φ)14取付穴径(Φmm)19取付板厚(mm)0.8~3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10260311
2012-05-25
用途: 車のDIYで、購入しました。

エーモンさんは、カーショップ、ホームセンター等で、結構頻繁に商品を購入してますが、このような便利な製品があるのは、知らなかったです。また、次回購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする