ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター
バッテリー上がり時のエンジン始動
急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。
トラブルを回避できます。
発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用
温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。
64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。
優れた耐久性長寿命
使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。
夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト
点灯・点滅・SOSモードの3パターン
安全機能
低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護
出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護
自動電圧識別機能
- セット内容
- 本体、充電コード、充電用アダプター
- 質量(kg)
- 3.6
- 出力
- USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200
- 温度(℃)
- 使用可能:-20~60
- 入力
- 充電:USB-C PD65W
- コード長さ(cm)
- 赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)
- 充電時間(時間)
- 約3.7
- バッテリー容量(mAh)
- 64000(204.8Wh)
- サイズ(mm)
- 250×212×145
- 内容量
- 1台
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80103016 ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-02.jpg)
![注文コード:80103016 ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-04.jpg)
![注文コード:80103016 ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-06.jpg)
![注文コード:80103016 ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-08.jpg)
![注文コード:80103016 ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-10.jpg)
![注文コード:80103016 ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-12.jpg)















