Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3

Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3 - ペンギンワックス

3台同時充電が可能です。
LIバッテリーシリーズ専用充電器
3台同時充電
充電時間 約3-9時間(バッテリー3台)

質量(kg)
7.2
出力
DC29.4V 2A×3
入力
AC100V 143VA×3(3台同時充電時最大430VA)
周波数
50/60Hz共用
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798679569032
¥88,980
¥97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする