※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの 手動式ドラム缶用ポンプ
ハンドロータリーポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10260477
品番
HRP-25ZM
参考基準価格(税別)
¥210,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
吐出量(mL/ストローク)
200
質量(kg)
2.8
付属品
アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番
509-6685
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式