曜日別特売
HSC220CT マイセック デジタルおんどくん マイセック 10260994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイセック デジタルおんどくん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード10260994品番HSC220CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000

A4サイズ相当で場所をとりません。
複雑な機械廻りに最適です。
サポート付なので取付が簡単です。
屋外でご使用頂く為の防水ボックスもご用意出来ます。
オプションでメタルコンセント仕様に変更可能です。

用途各種電気ヒーターの温度制御電源(V)AC100(50/60Hz)単相トラスコ品番853-6957質量(kg)3漏電遮断器仕様100V-200V2P30AF/30AT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×80×270制御出力リレー接点によるON/OFF塗装マンセル2.5Y9/2、壁掛仕上温度設定範囲(℃)-199.9~999.9(出荷時0~201)
注意
※温度センサー・配線用ケーブルは付属しません
※ケース取付ネジは付属しません
※屋内用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする