マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10261361 品番 WCH24363H
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。

コンセント個数6 コード長さ(m)3 タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)326×44×26 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10261377
2019-12-11
用途:
工程作成時の配線

新しく工程を設置するときに、8箇所接続でき、アース線の接続もできるため、非常に助かります。
もう少し安いとなおいいです。

対象商品:
10261352
2016-08-21
用途:
天井コンセントから吊り下げ、作業台に此れのマグネットで固定
株式会社エコス 様

差し込んだら天井から抜けず、作業台に簡便に固定出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする