汎用OAタップ 標準タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10261666 品番 A8140
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。
通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。

コンセント形状抜止形 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)159×43.5×26 プラグ形状平刃形二重成形 コンセント個数2 定格接地形2P15A125V 合計1500W コード長さ(m)3 コード種類VCTF2mm2
注意
※ハーネスタイプは他社ジョイントボックスと互換性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10261666
2016-11-07
用途:
精密機器の複数台数の接続
株式会社イシダ 様 (製造業)

中々電気量販店、ホームセンターにも3P引掛けのコンセントが販売されておらず困っていました。2口でコストパフォーマンスも良いと思います。アース付で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする