アメリカン電機
アメリカン電機の PCアクセサリー
アメリカン電機の OAタップ/電源タップ
アメリカン電機の 3P電源タップ
OAタップ(ハーネス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10261693
品番
A8116
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数
4
コード長さ(m)
3
定格
接地形2P15A125V 合計1500W
コンセント形状
抜止形
コンセント仕様
差し込み口数:4ケ口
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
239×44×26
プラグ形状
ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)
コード種類
ソフトVCT2mm
2