ニシガキ工業
ニシガキ工業の 電動工具 本体
ニシガキ工業の 研磨(電動)
ニシガキ工業の ドリル研削機
ドリ研X ステンレス用 AB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10262062
品番
N-871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
130
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
トラスコ品番
723-5607