曜日別特売
EA613XG-1A 22~ 35mm/3.0 [ピン式]自在フックレンチ エスコ 10262235

22~ 35mm/3.0 [ピン式]自在フックレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード10262235品番EA613XG-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,403
販売価格(税別)
6,730
全長(mm)165爪形状ピン穴形仕様鉄製、ニッケルメッキエスコ品番EA613XG-1Aナット外径(Φmm)22~35商品構成単品ピン径(Φmm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262235
2020-12-09
用途: 筒状のネジの締め付け作業

手で衝撃を加えただけで、丸いピンが折れました。全く使えず。この商品のみと思いたいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする