曜日別特売
3SLT-19 スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262454

 

3SLT-19 スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262454
3SLT-19 スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262454
3SLT-19 スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262454

スリットソケット(6角)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10262454品番3SLT-19
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。)
6角部ストロングドライブ

差込角(mm)9.5二面幅S(mm)19寸法D(mm)28寸法A(mm)18寸法L(mm)60質量(g)150トラスコ品番369-5808
注意
※本製品は手工具です。インパクトレンチには使用しないでください。
車種、エンジン形によって使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262454
2022-11-23
用途: バックランプスイッチの脱着用

この工具は長さが他より短く、スイッチを脱着するのに丁度良いサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする