電源電圧(V)3相200
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
質量(kg)28.5
タイプ軟質材・弱熱材向け
ベルト幅(mm)100
出力(W)400
出力(kW)0.4
周波数(Hz)50/60Hz兼用
ベルト長さ(mm)915
モータータイプ全閉外扇型
定格電流(A)(50/60Hz):2.2/2.1
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
ベルト速度(m/min)516/618
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×434×260
ベルト寸法(mm)100×915
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800