※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
淀川電機製作所の 電動工具 本体
淀川電機製作所の 研磨(電動)
淀川電機製作所の グラインダー
両頭グラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電源電圧(V)
単相100
注文コード
10262604
品番
SY-125S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
研削砥石寸法・電源電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
電源電圧(V)
単相100
質量(kg)
9
出力(W)
125
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
付属品
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
セット内容
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
出力(kW)
0.125
モータータイプ
専用自社モータ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×183×227
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
3000/3600
砥石周速度(m/s)
24
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
Φ125×13×Φ9.53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません