TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用インナーソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
二面幅S(mm)
17
17
19
20
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262664
品番
6A-17B
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
差込角(mm)
19
トラスコ品番
369-7037
質量(g)
370
寸法L(mm)
66
寸法d(mm)
26
寸法D
1
(mm)
38
寸法L
1
(mm)
21
二面幅S(mm)
17
寸法D
2
(mm)
38
注意
※インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。